Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech oben Falzhebelgetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech oben Falzhebelgetriebe
Artikel-Nr.:
     223-8535115
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-35579-5Y-0-1
EAN/GTIN:
     4015596319166
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech oben Falzhebelgetriebe

Schließplatte oben Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schließplatte
Ausführung:
für Secury Falzhebelgetriebe
Einsatzbereich:
oben
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsystem
Profilsystem:
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)
Länge:
120mm
Stulp:
U 35x8mm
Nutlage:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.