| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525931 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8431922078334 |
| |
|
| | |
| Openers & Closers E-Öffner 5U4X10 12V DC Ruhestrom Elektro-Türöffner 5U4X10 • Ruhestrom • Verstellbare Falle 3 mm • Nennspannung 9–24 V GS/WS Momentkontakt • Dauerbestrombar 11–13 V GS • Mit elektronischer Schutzdiode • DIN Links/Rechts einsetzbar • Aufbruchfestigkeit 4.800 N • Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar Weitere Informationen: | | Spannungsbereich: | 9-24 V AC/DC | Abmessung L x B x H: | 28 x 16 x 65,5 | Gewicht: | 0,135 | Herstellerartikelnummer: | 5U4X10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,26* | € 58,61* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,28* | € 59,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,50* | € 59,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|