KFV Winkel-Schliessblech Dl Nr.15-3E hell verz.
Winkelschließblech 15-3E
? Fallen- und Riegelschließblech
? Abmessung: 250 x 32 x 25 x 3 mm
? Kantig
? Mit Lochung für E-Öffner
Einsatz in Verbindung mit Mehrfachverriegelungen der Typen AS 23xx, AS 25xx, AS 26xx, AS 2750 und AS 8xxx. |
Einzelschließbleche Flexibel, gut und günstig.
einfach in der Montage, flexibel und kostengünstig
cleveres Modulsystem: nur ein Schließblech für die verschiedenen Verriegelungsausführungen
Hauptschloss: Andruckregulierung der Hauptschlossfalle über ein AT-Stück
Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich
Zusatzkästen: perfekter Toleranzausgleich mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken
profilierte Endkappen für die leichte Positionierung und eine schöne Optik
Auch mit den Rahmenteilen profitieren Sie einfach mehrfach Beim umfassenden KFV Rahmenteil-Sortiment gehört nicht nur jedes Schloss und jede Mehrfachverriegelung, sondern auch jedes Rahmenteil zu einem modularen Systemkonzept – mit frei kombinierbaren Produktfamilien, cleveren Rastermaßen und echten Innovationen. Das sorgt mit wenigen Bauteilausführungen und ohne Sonderrahmenteile für maximale Lösungsvielfalt, einfache Arbeitsschritte und eine minimale Lagerhaltung.
Innovative Andruckregulierung: optimaler Anpressdruck, bester Toleranzausgleich.
Die exzentrische Andruckregulierung ist mit ihrem einzigartigen Einstellbereich von +/- 2,5 mm bei geringerer Einbautiefe die beste auf dem Markt. Das erleichtert die Montage und bringt einen sehr hohen Anpressdruck zum Schutz gegen Windzug und Schlagregen. Eine Ausführung, zahlreiche Möglichkeiten: Unsere Rahmenteile mit Andruckregulierung sind mit allen Mehrfachverriegelungstypen mit Rundbolzen, Haken (6 mm / 8 mm) oder Rundbolzen-SchwenkhakenKombination verwendbar.