Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Glastüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D45,20kt,DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Glastüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D45,20kt,DR
Artikeldetailsicht KFV KFV Glastüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D45,20kt,DR
Artikeldetailsicht KFV KFV Glastüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D45,20kt,DR
Artikeldetailsicht KFV KFV Glastüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D45,20kt,DR
Artikel-Nr.:
     223-8525766
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569102872
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

KFV Glastüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D45,20kt,DR

Einsteckschloss 521 1/2 PZW für Falztüren



? Einsteck-Glastürschloss

? Für gefälzte Türen

? Riegel 1-tourig

? Entfernung: 72 mm

? 4-kant: 8 mm

? PZ gelocht

? Falle und Riegel glanzverzinkt

? Verzinkter Kasten

? Stulpoberfläche: altsilberfarbig lackiert |

Einsteckschloss Nr. 521 1/2 für Falztüren (Glastüren)


Einsteckschloss-Glastürschloss


Ausführung:

Falle und Riegel glanzverzinkt

verzinkter Kasten





Schlüssige Lösungen für alle Anforderungen.

Mit einem großen Spektrum an hochwertigen Einsteckschlössern nach EN 12209 von der privaten Zimmertür bis zur öffentlichen Objekttür immer eine Lösung zur Hand, die perfekt zu der jeweiligen Nutzungsfrequenz und der Sicherheitsanforderung passt. KFV Einsteckschlösser gibt es selbstverständlich sowohl für Falztüren als auch für Stumpftüren und in den unterschiedlichen Schließarten Buntbart, Badezellenknauf oder Zylinder. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3325807
Richtung:
DIN rechts
Dorn:
45
Stulp:
20 x 235, kantig
Schließblech:
mit
Herstellerartikelnummer:
3325807
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.