Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Profiltüreinsteckriegelschloss 48 PZ,D30,DL/DR hell verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckriegelschloss 48 PZ,D30,DL/DR hell verz
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckriegelschloss 48 PZ,D30,DL/DR hell verz
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckriegelschloss 48 PZ,D30,DL/DR hell verz
Artikeldetailsicht KFV KFV Profiltüreinsteckriegelschloss 48 PZ,D30,DL/DR hell verz
Artikel-Nr.:
     223-8525758
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569104227
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
rohrrahmen riegelschloß

KFV Profiltüreinsteckriegelschloss 48 PZ,D30,DL/DR hell verz

Einsteck-Riegelschloss Nr. 48 PZ

für Rohrrahmentüren



? PZ-gelocht

? Stulpausführung: 155 x 24 mm, kantig

? Verzinkter Kasten

? Schlossriegel: 1 tourig

? Riegelausschluss 15 mm

? Riegel glanzverzinkt |

Einsteckschloss Nr. 48 für Rohrrahmentüren DIN 18251-2 Klasse 1


Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, Riegelausschluss 15 mm.

Ausführung:

Falle und Riegel glanzverzinkt

Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar

verzinkter Kasten

Riegelausschluss 15mm


Mit Sicherheit mehr Lösungsvielfalt für Innen- und Eingangstüren.

Durch eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Rohrrahmenschlössern nach EN 12209 eröffnet Ihnen vielfältige Lösungsmöglichkeiten für zahlreiche Profilsituationen. KFV Rohrrahmenschlösser gibt es 1- oder 2-tourig, mit unterschiedlichem Riegelausschluss sowie in diversen Dornmaßen, Stulpvarianten und Oberflächen. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3300736
Dorn:
30
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Herstellerartikelnummer:
3300736
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.