Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILLER Auffanggurt Revolution Body Control R6,Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MILLER MILLER Auffanggurt Revolution Body Control R6,Gr. 2XL
Artikeldetailsicht MILLER MILLER Auffanggurt Revolution Body Control R6,Gr. 2XL
Artikeldetailsicht MILLER MILLER Auffanggurt Revolution Body Control R6,Gr. 2XL
Artikeldetailsicht MILLER MILLER Auffanggurt Revolution Body Control R6,Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     223-8524194
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660681059338
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

MILLER Auffanggurt Revolution Body Control R6,Gr. 2XL

Auffanggurt »Revolution Body Control«

Eigenschaften:
• Elastische Gurtbänder
• Komplett Einstellbar
• Verschiebbare Beinpolster
• Schwenkbarer Arbeitspositionsgurt
• Patentierte Schnelleinstellung
• Automatikschnellverschlüsse
• Komfortrückenpolster
• Geschütztes Etikettfach
• Drehgelenkverbindung
Zulassung/Norm: EN 36, EN 358, EN361
Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
Gewicht: 2,6 kg
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Herstellerartikelnummer:
1033604
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 448,41*
€ 512,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 449,33*
€ 513,04*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 446,90*
€ 513,05*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 467,8128*
€ 534,2128*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 523,82*
€ 590,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,28*
€ 702,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,82*
€ 623,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.