| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301979 Herst.-Nr.: 1033604 EAN/GTIN: 3660681059338 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »Revolution Body Control« Eigenschaften: • Elastische Gurtbänder • Komplett Einstellbar • Verschiebbare Beinpolster • Schwenkbarer Arbeitspositionsgurt • Patentierte Schnelleinstellung • Automatikschnellverschlüsse • Komfortrückenpolster • Geschütztes Etikettfach • Drehgelenkverbindung Zulassung/Norm: EN 36, EN 358, EN361 Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl Gewicht: 2,6 kg Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Herstellerartikelnummer: | 1033604 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,13* | € 511,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 449,97* | € 511,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 440,37* | € 516,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,05* | € 532,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,81* | € 538,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|