Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Stromz.-Multimeter CM 9-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromz.-Multimeter CM 9-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromz.-Multimeter CM 9-2
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromz.-Multimeter CM 9-2
Artikel-Nr.:
     223-8523894
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014651446854
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

BENNING Digital-Stromz.-Multimeter CM 9-2

Digital-Leckstromzangen-Multimeter CM 9-2

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Zum Lokalisieren von Leckströmen sowie zur Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (DIN VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3. Schutz gegen Magnetfelder (DIN EN 61557-13, Klasse 2), Gerätefilter 1 kHz (DIN EN 61557-16).

CM 9-2. Mit Bluetooth® und TRUE RMS-Messverfahren. LPF-Tiefpassfilter 50–60 Hz zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien.
Weitere Informationen:
Modell:
CM 9-2
Gleichspannung:
-
Wechselspannung:
-
Wechselstrom:
1 µA-60 A
Widerstand:
-
Durchgang/Diode:
nein/nein
Messwertspeicher:
HOLD, MAX/MINI
Messverfahren:
TRUE RMS
Zangenöffnung:
40 mm
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Schutzart:
IP30
Batteriebestückung:
2 x Mignon AA/LR06
Anzeige:
LCD
Marke:
BENNING
Herstellerartikelnummer:
44685
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 434,91*
€ 470,04*
Frei Haus
ab € 437,44*
€ 474,44*
Frei Haus
ab € 441,62*
€ 474,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 442,99*
€ 485,78*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 588,21*
€ 620,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,23*
€ 738,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,37*
€ 733,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,88*
€ 719,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,21*
€ 699,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.