Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REMKO REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco
Artikeldetailsicht REMKO REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco
Artikel-Nr.:
     223-8523832
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026415166038
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco

Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

• Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
• Eingebaute Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss
• Sehr niedrige Betriebskosten
• Umweltfreundliches Kältemittel R290
• Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
• Zwei Ventilationsstufen wählbar
• Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
• Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
• Vollautomatische Steuerung
• Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
• Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen
Weitere Informationen:
Typ:
ETF 460 Eco
Luftleistung:
350
Arbeitsbereich Temperatur:
6-32
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH):
48,0
Leistungsaufnahme max.:
0,74
Höhe:
600
Breite:
390
Tiefe:
280
Gewicht ca.:
22,5
Herstellerartikelnummer:
1610465
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 554,41*
€ 602,47*
Frei Haus
ab € 552,62*
€ 603,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 559,76*
€ 606,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 574,66*
€ 627,39*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 762,70*
€ 819,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,50*
€ 968,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,54*
€ 945,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,82*
€ 927,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,70*
€ 907,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.