| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523830 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026415166090 |
| |
|
| | |
| REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 320 Eco Mobiler Luftentfeuchter ETF 320 Eco • Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung • Schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck • Umweltfreundliches Kältemittel R290 • Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat • Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters • Vollautomatische Steuerung - intuitives Bedienfeld • Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr • Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht Weitere Informationen: | | Typ: | ETF 320 Eco | Luftleistung: | 190 | Arbeitsbereich Temperatur: | 6-32 | Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH): | 30,0 | Leistungsaufnahme max.: | 0,57 | Höhe: | 615 | Breite: | 390 | Tiefe: | 275 | Gewicht ca.: | 17,0 | Herstellerartikelnummer: | 1610325 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 286,17* | € 328,90* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,76* | € 348,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 306,00* | € 352,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,03* | € 355,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 427,73* | € 471,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|