| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523697 Herst.-Nr.: 173802 EAN/GTIN: 4050623302667 |
| |
|
| | |
| ASW Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2" 12-teilig Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox. Satzinhalt: 10 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm 1 Kraft-Kugelgelenk 1 Kraft-Verlängerung, 175 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 12-teilig | Herstellerartikelnummer: | 173802 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2" steckschlüsselsatz 12-teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2" |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,86* | € 76,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,51* | € 76,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,94* | € 77,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,04* | € 80,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 77,34* | € 95,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|