ASW Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"
Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.
Satzinhalt:
9 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 5; 6; 8; 10; 12
6 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
3 Bits Schlitz 4,5; 5,5; 6,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
10 Bits Innen-TORX® T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
4 Bits Innen-Vielzahn XZN M4; 5; 6; 8
1 Kraft-Verlängerung 150 mm
1 Kraft-Winkelverlängerung 50 mm
1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant
1 Steckschlüssel-Adapter