ASW Kraft-Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/8"
Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.
Satzinhalt:
13 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 6; 7; 8; 10; 12; 14
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
8 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
3 Bits Innensechskant 5; 6; 8 mm
3 Bits Innen-Vielzahn XZN M5; 6; 8
2 Kraft-Winkelverlängerungen 75; 150 mm
1 Bit-Adapter 3/8" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant
1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf 3/8" Außenvierkant