Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523620 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058205028493 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER Taschenlampe P4 Core 15-120Lumen LED-Taschenlampe P4 Core Ausführung: Aus Aluminium, mit stufenlosem Drehfokus. Betrieb alternativ über NiMH-Akkus (separat erhältlich) möglich. P4 Core Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Clip. Weitere Informationen: | | Modell: | P4 Core | Leuchtstärke: | 15/60/120 lm | Brenndauer: | 20-5 h | Leuchtweite: | 25/55/90 m | Maße: | 146 x 15 mm | Herstellerartikelnummer: | 502598 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,14* | € 20,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,11* | € 20,44* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 20,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,13* | € 20,52* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,49* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|