Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 502598 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 502598 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser 502598 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser 502598 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser 502598 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser 502598 Taschenlampe Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107128820
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502598
EAN/GTIN:
     4058205028493
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Die P4 Core bewährt sich als stets griffbereite, kraftvolle Lichtquelle für die Hemdtasche. Die kompakte Stiftlampe überzeugt mit einer starken Lichtleistung und bewährten Ledlenser-Technologien wie dem patentierten3 Advanced Focus System für stufenloses Fokussieren des Lichtkegels. Weitere Features wie der Endkappenschalter und der praktische Befestigungs-Clip sowie der alternative Betrieb über Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus runden das vielseitige Gesamtpaket der P4 Core ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
15 lm
Lichtleistung (max.)
120 lm
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
25 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
90 m
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
183 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
58 g
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.