Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523566 Herst.-Nr.: 2608900526 EAN/GTIN: 4059952536729 |
| |
|
| | |
| BOSCH Power Change Plus-Adapter mit TCT-Bohrer Ø8,5x105mm Schnelles Wechseln von Lochsägen und Bohrern! Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden. Das Anbringen des Vorbohrers an den Adapter war schon immer eine schwierige Aufgabe. Dies kostet Profis Zeit und Geld. Mit dem EXPERT Power Change Plus kannst du dank dem cleveren Ein-Klick-Adapter von Bosch innerhalb von Sekunden die Vorbohrer wechseln. Das Bosch EXPERT Power Change Plus Lochsägensystem wurde entwickelt, um Benutzern von Lochsägen die beste Verbindung mit maximaler Effizienz zu bieten. So sparen sie Zeit und erledigen die schwierigsten Aufgaben auf hohem Niveau. Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 8.5 | Schaft, Form: | Sechskant | Gesamtlänge mm: | 105 | Arbeitslänge mm: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,59* | € 19,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,61* | € 19,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,05* | € 20,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,27* | € 20,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 16,61* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|