| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523130 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5027375052132 |
| |
|
| | |
| KIMBERLY-CLARK Handtücher Scott CONTROL Rolle / weiß Rollenhandtuch Scott® Control™ • Weich • Hautfreundlich, für häufiges Händetrocknen in hygienekritischen Umgebungen • Mit Markenprägung • Aus Airflex™ Material • Sehr gute Saugfähigkeit • Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) Weitere Informationen: | | Länge Rolle: | 300 | Breite: | 19,80 | Lagen: | 1 | Blatt: | 7200 | Farbe: | weiß | Werksnummer: | 6622 | Herstellerartikelnummer: | 6622 | Ursprungsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,43* | € 25,47* | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,66* | € 25,79* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,36* | € 26,65* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,10* | € 26,78* | | | | Lager 223 | | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 25,42* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 188,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|