| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523044 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205550223 |
| |
|
| | |
| PLUM Pflasterspender Elastic 0 Pflasterspender »QuickFix Elastic« Eigenschaften: • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an • Atmungsaktiv • Abschließbar • Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm) Inhalt: 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spender | Herstellerartikelnummer: | 5502 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 13,88* | € 19,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,75* | € 20,30* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,89* | € 20,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,81* | € 22,98* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 29,81* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|