| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523043 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205550322 |
| |
|
| | |
| PLUM Pflasterspender QuickFix incl. 90 Str., blau Pflasterspender »QuickFix detectable« für die Lebensmittelindustrie Eigenschaften: • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Abschließbar – stoppt den Pflasterdiebstahl, dadurch weniger Verbrauch und Kosten • Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm) • Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren • Aus elastischem Textilgewebe • Besonders für hygienisch sensible Bereiche ( z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.) Inhalt: 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spender | Herstellerartikelnummer: | 5503 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,45* | € 27,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,48* | € 27,71* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,72* | € 30,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,62* | € 31,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,34* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|