| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195068600 Herst.-Nr.: 5503 EAN/GTIN: 5715205550322 |
| |
|
| | |
| Bei den meisten Schnittverletzungen ist nur ein Pflaster erforderlich. Mit QuickFix wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt! Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz. Bei Bedarf abschließbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 13,5 x 23 x 3 cm (B x H x T) | gefüllt: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | inkl. 2 Nachfüllpacks mit je 45 St. detectable Pflastern | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pflasterspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,43* | € 26,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,61* | € 27,45* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 22,12* | € 30,30* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,59* | € 31,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,76* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|