| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522907 Herst.-Nr.: 9955-47 EAN/GTIN: 6408487512858 |
| |
|
| | |
| JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.47 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9955 EXALTER«, S3 SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Stabilizator • Optimierte Stoßdämpfung • Stärke Schaft 1,5–1,7 • Antistatisch • Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend • Vegan Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: Spaltleder plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung Farbe: schwarz-rot Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitshalbschuh | Modell: | Exalter | Schuhform: | A (Halbschuh) | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 47EU | Größenspiegel: | 34 - 47 | Geschlecht: | Unisex | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | ja | Eigenschaft: | antistatisch| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend | Einlegesohle: | Ja | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | rot | Material Durchtrittschutz: | Textil | Material Futter: | Polyester (PES) | Material Laufsohle: | Gummi | Material Schaft: | Mikrofaser| Textil | Material Zehenschutzkappe: | Aluminium (Al) | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | SRC| HRO| M| I| C | Verschlussart: | Schnürsenkel | Weite: | normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,37* | € 135,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,28* | € 136,6175* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,38* | € 137,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 138,90* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,77* | € 180,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|