Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (Verbandskasten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikel-Nr.:
     223-8522881
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310613901049
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (Verbandskasten)

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

Eigenschaften:
• Pflasterspender an der Außenseite für einfaches entnehmen der Pflaster
• Durch Pflasterspender an der Außenseite, bleibt der Inhalt unberührt und hygienisch sauber
• Übersichtliche Einteilung der Produkte im Kofferinneren
• Produkte mit Anweisungen versehen
• Platz für ergänzende Produkte
• Nach DIN 13157
Maße: 310 (B) x 247 (H) x 80 (T) mm
Inhalt:
• 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
• 2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
• 45 Salvequick-Kunststoffpflaster
• 40 Salvequick-Textilpflaster
• EIne Beatmungsmaske
• 2 Paar Handschuhe
• Eine Rettungsdecke
• 2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
• 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
• Ein Salvequick-Cold-Pack
• 2 Dreieckstücher
• Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
• 6 Kompressen 10 x 10 cm
• 5 Non-Woven-Tücher 20 x 30 cm
• 2 Augenkompressen
• 2 Plastiktüten
• Ein Wundklebeband Sensitive 5 m x 2,5 cm
• 28 Pflaster in gemischten Größen: 4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Pflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster
• Eine Schere
• Eine Pinzette
• Eine Erste-Hilfe-Anweisungen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
390104
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,57*
€ 137,74*
€ 5,50*
ab € 114,99*
€ 138,09*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,28*
€ 163,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 163,61*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 179,06*
€ 211,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.