| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522755 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610733287529 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Quergriff-Schraubendreher T10x60mm Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, mit Aufhängeloch. Weitere Informationen: | | Größe: | T 10 | Klingenlänge: | 60 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 1406.10-60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx t10, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 4,71* | € 7,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 7,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,89* | € 7,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,29* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|