Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8522690
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546440384
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitssandale SCANDY 1P SRC Gr.47 (Arbeitssandale)

Sicherheitssandale »Scandy«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Material weich, gemillt und atmungsaktiv
• Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung
Material: Schaft: gemilltes Nubukleder, Futter: WingTex®
Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex Durchtrittssicherheit
Farbe: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
RI00136/47
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 52,46*
€ 67,22*
6 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 52,46*
€ 67,22*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 67,88*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 59,94*
€ 76,00*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 79,88*
€ 98,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,65*
€ 106,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,51*
€ 104,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.