Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522674
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546455340
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.40 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Ryder«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Weiches, atmungsaktives Material
• Leichte Ausführung
• Fersenschutz wasserabweisend und atmungsaktiv
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
Laufsohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit Absatz, PU/PU Infinergy Rebound über 55%
Material: Schaft: Veloursleder und Nylon Einsätze mit Lycra Kragen
Sicherheit: Fersenschutz, AirToe Aluminiumkappe, Save & Flex Durchtrittssicherheit
Farbe: grau-orange
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
RS20016-40
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 77,40*
€ 91,57*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,74*
€ 91,67*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 77,26*
€ 94,06*
€ 5,95*
ab € 78,18*
€ 95,65*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 118,04*
€ 138,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,56*
€ 164,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,71*
€ 163,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,93*
€ 154,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,44*
€ 149,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.