| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288745395 |
| |
|
| | |
| ENVIRO Gewebeklebeband 47mmx50m, silbergrau Gewebeklebeband • Universell einsetzbar • Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel • Witterungsbeständig • Wasserdicht • Sehr gute Haftung Weitere Informationen: | | Breite: | 47 mm | Länge: | 50 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Farbe: | silbergrau | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 4,63* | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,62* | € 4,82* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 4,88* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 3,8584* | € 4,9884* | | | | Lager 223 | | | | 24 | | € 8,50* | ab € 4,45* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 136,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|