Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 29
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 29
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 29
Artikel-Nr.:
     223-8509663
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726000323
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 29

Bundhose twenty four

• Bis 60 °C waschbar
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
schwarz-limegreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.