Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panik-Einsteckschloss PZ,55/72/9,20rd, PAF-D,12010,DIN links,ER geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Einsteckschloss PZ,55/72/9,20rd, PAF-D,12010,DIN links,ER geb
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Einsteckschloss PZ,55/72/9,20rd, PAF-D,12010,DIN links,ER geb
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Einsteckschloss PZ,55/72/9,20rd, PAF-D,12010,DIN links,ER geb
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik-Einsteckschloss PZ,55/72/9,20rd, PAF-D,12010,DIN links,ER geb
Artikel-Nr.:
     223-8509609
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015540964435
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss

BKS Panik-Einsteckschloss PZ,55/72/9,20rd, PAF-D,12010,DIN links,ER geb

FH-Tür-Einsteckschloss 1201, mit Anti-Panikfunktion

• Funktion E mit Wechsel, Funktion D ohne Wechsel
• PZ gelocht
• Feuerhemmendes Panik-Einsteckschloss
• 4-kant: 9 mm
• Stulpausführung: rund
• Stulplänge: 235 mm
• Mit und ohne Wechsel
• 2-tourig
• Funktion Anti Panik: Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt
• Fallenausschluss 12 mm
• Riegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125
Zusatzinformation: EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen.


Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-12010-34-L-8
Richtung:
DIN links
Stulp:
20
Ausführung:
Edelstahl matt
Dornmaß:
55
Funktion:
D
Herstellerartikelnummer:
B-12010-34-L-8
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 47,23*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 39,53*
€ 51,43*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 52,66*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 40,66*
€ 52,98*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 51,71*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-34-R-8
ab € 35,60*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-L-8
ab € 29,75*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-L-8
ab € 29,73*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-L-2
ab € 30,12*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-L-8
ab € 39,73*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-R-8
ab € 34,69*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-L-8
ab € 26,13*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-R-8
ab € 26,18*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-L-8
ab € 26,25*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-L-2
ab € 22,00*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-R-8
ab € 26,10*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-R-2
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.