Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Alarmbox blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Alarmbox blue
Artikel-Nr.:
     223-8509549
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003318823640
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

ABUS Alarmbox blue

Alarmbox

• Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
• 3D Position Detection – Erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
• Intelligenter Alarm – Bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
• Inkl. CR2 Batterie
• Sichere Befestigung am Fahrrad
Weitere Informationen:
Abmessung:
18 / 56 / 84 mm
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Ausführung:
inkl. Befestigung
Designfarbe:
blue
EAN:
4003318 823640
Ersatzschlüssel:
70977.000
Facettenfarbe:
blau | schwarz
Halterung:
Inkl. Befestigung
Mehrschlüssel:
44413.000
Rohling:
70535.000
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
inkl. Alarm-Funktion:
Yes
Technische Icons Fahrradschlösser:
Leichtgewicht | Alarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,97*
€ 50,51*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 39,04*
€ 51,60*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 39,48*
€ 52,07*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 52,58*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 44,57*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
81701-4
ab € 21,74*
Zubehör
ABUS
69529
ab € 5,09*
Zubehör
ABUS
8KS/110 Black
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.