| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508384 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784226646 |
| |
|
| | |
| E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 5x 40mm A2 DIN 965, Senkschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2 • *ISO-Maße Weitere Informationen: | | Abmessung (d x l): | M5 x 40 | dk: | 9,2/9,3* | k: | 2,2/2,7* | Bit: | PH 2 | Herstellerartikelnummer: | 4317784226646 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m5 x 40 a2, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube iso 7046 m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0319* | € 0,0459* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0363* | € 0,0523* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0502* | € 0,0719* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0572* | € 0,0812* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0573* | € 0,0812* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|