Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-8506404
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789385298
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE ZT-Kurzschild 202KP/AP, Buntbart gelocht, E72, Aluminium, neusilberfarbig eloxiert

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar für Innentüren:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Kurzschild-Paar
Farbe:
F2 Aluminium neusilberfarben
Modell:
202KP/AP
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schild
Produktlinie:
duranorm ®
Serie:
beta
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Buntbart
Lochungsabstand:
72 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,77*
3 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,80*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,87*
1 Tag
44
1
€ 7,99*
ab € 3,95*
€ 5,49*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 6,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,35*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,90*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,81*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,21*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,33*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,29*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,72*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,74*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.