Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP/AP Alu.F2 BB HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252140
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3106011
EAN/GTIN:
     4012789385298
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Länge:
165 mm
Befestigungsart:
sichtbare Befestigung
Farbe:
F2
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, hoppe kurzschild bb, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Kurzschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,76*
4 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,78*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,84*
2 Tage
44
1
€ 7,99*
ab € 3,96*
€ 5,44*
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 5,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 4 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 7 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 8 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 9 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,28*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,76*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,90*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,70*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,71*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,21*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,09*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,09*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,71*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,72*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.