| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8505550 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149413957 |
| |
|
| | |
| HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4620,41395, für Holzschubkasten,550mm,Stahl Kugelauszug KA 4620 • Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung • Einbaubreite 19 mm • Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt, blau passiviert Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 41395 | Schubkastenlänge: | 550 | Belastbarkeit: | 90 | Herstellerartikelnummer: | 0041395 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,5687* | € 40,663* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,35* | € 46,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,75* | € 56,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 41,6033* | € 58,257* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 50,46* | € 67,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|