| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8505531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149307676 |
| |
|
| | |
| HETTICH MB-Kugelauszug,KA 1730,30767, für Holzschubkasten,450mm,Stahl Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut • Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung • Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schubkastenlänge 430 mm • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 30767 | Schubkastenlänge: | 450 | Belastbarkeit: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 0030767 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,46* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,75* | € 3,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 2,7234* | € 4,2734* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,76* | € 4,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,60* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|