| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8505249 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149410635 |
| |
|
| | |
| HETTICH Büromöb.-Container-Set,mit Vollauszug, Systema Top 2000 41063,Stahl Container-Set Systema Top 2000, mit Vollauszügen Set besteht aus: • 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm • 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg • 3 Stück Stahlschubkästen • 3 Garnituren Auszugsführungen Quadro Duplex 25, Vollauszüge, Belastbarkeit 25 kg • 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 3 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 3 Stück Aktivatoren • 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben • 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder • Montageanleitungen Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 41063 | Einbaubreite: | 392 | Mindesteinbautiefe: | 730 | Oberfläche: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 0041063 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, hettich auszugschienen, kugelauszug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 170,53* | € 222,09* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 6,99* | ab € 180,30* | € 223,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 190,85* | € 235,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 245,08* | € 301,79* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 305,92* | € 363,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|