| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504988 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042203144019 |
| |
|
| | |
| ASSA ABLOY Türrahm.-Elektro-Türöffner 17E, mit Flachschließblech, 6-12V Elektro-Türöffner Nr. 17 HZ /17E HZ, für Stumpftüren, FaFix® • Arbeitsstromausführung • Verstell- und fixierbare Falle • Nennspannung: 6–12 Volt GS/WS • Für Momentkontakt • Flachschließblech mit Riegelausschnitt • 4 Befestigungsbohrungen • Pulverbeschichtet goldfarbig • Maße: Türöffner 75 x 20,5 x 28 mm • Schließblech 250 x 25 x 3 mm • DIN links und DIN rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 17E 01001 D1 1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,62* | € 46,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,78* | € 46,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,55* | € 47,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,85* | € 47,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 49,90* | € 64,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|