Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Faltt.-Laufteilset,links, max.50kg, TopLine L, 9242711, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Faltt.-Laufteilset,links, max.50kg, TopLine L, 9242711, verzinkt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Faltt.-Laufteilset,links, max.50kg, TopLine L, 9242711, verzinkt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Faltt.-Laufteilset,links, max.50kg, TopLine L, 9242711, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8504740
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149228926
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag

HETTICH Faltt.-Laufteilset,links, max.50kg, TopLine L, 9242711, verzinkt

Schiebetürbeschlag TopLine L, Set

• Oberfläche: verzinkt
• Material Scharniere: Stahl
• Werkstoff Laufteil: Kunststoff
• Befestigungsart: zum Anschrauben
• Türführung: Vorliegend
• Ausführung: mit Führungsteil, obenlaufend

Set besteht aus:
• Lauf- und Führungsteile sowie Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9242711
Ausführung:
Set 2-türig
Anschlagseite:
links
Türdicke:
18-30
Türflügelgewicht:
50
Herstellerartikelnummer:
9242711
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
444
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,78*
€ 75,17*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,5738*
€ 75,8475*
1 Tag
7
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 87,57*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,03*
€ 91,03*
Lager 223
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 88,8611*
€ 103,0111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 103,0111*
€ 122,58321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,8611*
€ 105,74471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10.301,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9277440
ab € 4,0706*
Zubehör
Hettich
9127434
ab € 0,01856*
Zubehör
Hettich
9277437
ab € 0,01747*
Zubehör
Hettich
9277151
ab € 18,4597*
Zubehör
Hettich
9242227
ab € 18,3897*
Zubehör
Hettich
9242238
ab € 32,515*
Zubehör
Hettich
9277096
ab € 32,635*
Zubehör
Hettich
9277164
ab € 57,0571*
Zubehör
Hettich
9277156
ab € 2,8582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.