| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504380 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149112553 |
| |
|
| | |
| HETTICH Unterflur-Vollauszug,Actro,mit Silent System, 400mm,links und rechts, 9240890 Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9240890 | Nennlänge: | 400 | Korpusseitendicke: | 18 | Belastbarkeit: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 9240890 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,8528* | € 24,722* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,55* | € 30,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,7424* | € 30,7952* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 26,6194* | € 31,1994* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.119,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|