| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8492344 Herst.-Nr.: 149513309998C50 EAN/GTIN: 7330509555507 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Servicebundhose 1495 schwarz/dunkelgrau Gr.C50 Robuste und funktionelle Ripstop Service Arbeitshose. Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt, so wie von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch. Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel, diskrete Reflexpaspeln, Handytasche aus leichtem Netzfutter, Zollstocktasche und ein praktischer Messerhalter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag. AllBeintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh AusweistascheD-Ring BerufsgruppeFahrer, Mechaniker, Reinigungskraft, Lagerarbeiter, Service Mitarbeiter EN 14404EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057 FarbeSchwarz/Dunkelgrau FunktionCORDURA®, Kniepolstertaschen GesäßtaschenGesäßtaschen GrößeC50 HammerschlaufeHammerschlaufe an der Seite HosensaumVerstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen KniepolstertaschenKniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform KnöpfeVerdeckte Knöpfe Materialcode60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m² Qualität60% cotton, 40% polyester, ripstop 250 g/m2 ReflektorenReflektierende Details ReißverschlussKunststoff-Reißverschluss im Schritt SegmenteIndustrie / Service Waschanleitung60° C, Nicht bleichen, Bügeln - niedrig, Nicht chemisch reinigen, Nicht schleudern ZertifizierungEN 14004 ZollstocktascheZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche Weitere Informationen: | | All: | Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh | Ausweistasche: | D-Ring | Berufsgruppe: | Fahrer, Mechaniker, Reinigungskraft, Lagerarbeiter, Service Mitarbeiter | EN 14404: | EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057 | Farbe: | Schwarz/Dunkelgrau | Funktion: | CORDURA®, Kniepolstertaschen | Gesäßtaschen: | Gesäßtaschen | Größe: | C50 | Hammerschlaufe: | Hammerschlaufe an der Seite | Hosensaum: | Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen | Kniepolstertaschen: | Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform | Knöpfe: | Verdeckte Knöpfe | Materialcode: | 60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m² | Qualität: | 60% cotton, 40% polyester, ripstop 250 g/m2 | Reflektoren: | Reflektierende Details | Reißverschluss: | Kunststoff-Reißverschluss im Schritt | Segmente: | Industrie / Service | Waschanleitung: | 60° C, Nicht bleichen, Bügeln - niedrig, Nicht chemisch reinigen, Nicht schleudern | Zertifizierung: | EN 14004 | Zollstocktasche: | Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,78* | € 72,03* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 60,23* | € 77,72* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 65,25* | € 92,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,98* | € 147,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|