| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8489241 Herst.-Nr.: 107916451098C146 EAN/GTIN: 7330509743324 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Malerbundhose 1079 weiss/dunkelgrau Gr.C146 Diese flexible und bequeme Malerhose mit eng geschnittenen Beinen bietet Bewegungsfreiheit und ist extrem weich. Diese Hose ist so entwickelt, dass sie auch harten Arbeiten standhält, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Das Material ist ein glatter 4-Wege-Strech Stoff, der in alle Richtungen stark und dehnbar ist. Die Hose hat fortschrittliche Details und speziell gestaltete Taschen für Pinsel, Spachtel und Malmesser sowie Nageltaschen. Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA® Stretch und Innen mit Stretch für mehr Bewegungsfreiheit verstärkt. Weiches, elastisches Netzgewebe an der Rückseite des Knies sorgt für eine gute Belüftung. Der Beinsaum mit Verstärkung auf der Rückseite bietet einen effektiven Schutz vor Verschleiß. AllBeintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss AusweistascheAbnehmbare Ausweistasche BerufsgruppeMaurer / Fliesenleger, Maler EN 14404EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032 FarbeWeiß/Dunkelgrau FunktionCORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen, Stretch GesäßtaschenGesäßtaschen mit Balg GrößeC146 HosensaumBeinabschluss mit Verstärkung hinten KniepolstertaschenKniepolstertaschen KnöpfeMetallknöpfe Materialcode92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m² MesserhalterMesserhalter mit Knopf NageltaschenNageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss NähteInnenbeinnaht mit 3-fach-Naht Qualität92% polyamide, 8% elastane, double weave, 4-way stretch 230 g/m2 ReflektorenReflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche ReißverschlussKunststoff-Reißverschluss im Schritt RiemenZwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten SegmenteMaler WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, 40° C, Nicht bügeln, Nicht schleudern ZertifizierungEN 14004 Weitere Informationen: | | All: | Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss | Ausweistasche: | Abnehmbare Ausweistasche | Berufsgruppe: | Maurer / Fliesenleger, Maler | EN 14404: | EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032 | Farbe: | Weiß/Dunkelgrau | Funktion: | CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen, Stretch | Gesäßtaschen: | Gesäßtaschen mit Balg | Größe: | C146 | Hosensaum: | Beinabschluss mit Verstärkung hinten | Kniepolstertaschen: | Kniepolstertaschen | Knöpfe: | Metallknöpfe | Materialcode: | 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m² | Messerhalter: | Messerhalter mit Knopf | Nageltaschen: | Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss | Nähte: | Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht | Qualität: | 92% polyamide, 8% elastane, double weave, 4-way stretch 230 g/m2 | Reflektoren: | Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche | Reißverschluss: | Kunststoff-Reißverschluss im Schritt | Riemen: | Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten | Segmente: | Maler | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, 40° C, Nicht bügeln, Nicht schleudern | Zertifizierung: | EN 14004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 135,76* | € 165,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 137,97* | € 170,58* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 124,06* | € 170,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|