| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8487418 Herst.-Nr.: 153013709900C48 EAN/GTIN: 7330509143612 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Bundhose Multifunktion 1530 schwarz Gr.C48 Eine klassische Arbeitshose, die sich ständig weiter entwickelt. Die Hose wurde entworfen, damit Sie effektiv arbeiten können. Sie hat viele durchdachte Feinheiten und geschickte Taschenlösungen. Sie hat 3-fach Nähte an beanspruchten Stellen - was die Hose so robust macht, dass wir eine lebenslange Nahtgarantie geben können. Die Knietaschen sind zusätzlich mit CORDURA® verstärkt. AllBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche AusweistascheAusweistasche BerufsgruppeHandwerker, Elektriker, Installateur, Mechaniker, Betonbauer EN 14404EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032 FarbeSchwarz FunktionCORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen GesäßtaschenGesäßtaschen mit Balg GrößeC48 KniepolstertaschenKniepolstertaschen KnöpfeMetallknöpfe Materialcode100% Baumwolle, Köper, 370 g/m² NageltaschenNageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können NähteInnenbeinnaht mit 3-fach-Naht Qualität100% cotton, 350 g/m2 ReißverschlussMetall-Reißverschluss im Schritt RiemenZwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten SegmenteHandwerk WaschanleitungNicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig ZertifizierungEN 14004 ZollstocktascheZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche Weitere Informationen: | | All: | Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche | Ausweistasche: | Ausweistasche | Berufsgruppe: | Handwerker, Elektriker, Installateur, Mechaniker, Betonbauer | EN 14404: | EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032 | Farbe: | Schwarz | Funktion: | CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen | Gesäßtaschen: | Gesäßtaschen mit Balg | Größe: | C48 | Kniepolstertaschen: | Kniepolstertaschen | Knöpfe: | Metallknöpfe | Materialcode: | 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m² | Nageltaschen: | Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können | Nähte: | Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht | Qualität: | 100% cotton, 350 g/m2 | Reißverschluss: | Metall-Reißverschluss im Schritt | Riemen: | Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten | Segmente: | Handwerk | Waschanleitung: | Nicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig | Zertifizierung: | EN 14004 | Zollstocktasche: | Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 72,58* | € 91,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 73,74* | € 94,38* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 80,30* | € 113,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|