Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475276 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5027375050015 |
| |
|
| | |
| SCOTT Falthandtücher Performance 1-lagig, weiß, (Karton a 3180 Tücher) Handtuch Scott® Control™ Falthandtücher • Hochsaugfähiges Airflex™ Material • Besonders weich • Griffbereite Tücher, interfold • Einzelblattentnahme • Karton mit 15 Päckchen à 212 Tücher (3180 Tücher) Weitere Informationen: | | Länge: | 31,5 | Breite: | 21,5 | Lagen: | 1 | Blatt: | 3180 | Farbe: | weiß | Werksnummer: | 6663 | Herstellerartikelnummer: | 6663 | Ursprungsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,27* | € 76,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,50* | ab € 57,25* | € 76,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 66,58* | € 85,38* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,19* | ab € 67,27* | € 90,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Karton | € 8,50* | ab € 91,54* | € 115,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|