| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475220 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301059363 |
| |
|
| | |
| RUNNEX Sicherheitshalbschuh FlexStar 5179 S1P ESD Gr.36 (Arbeitsschuh) - Der RUNNEX® FlexStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität
- Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Die hochwertige Microfaser mit Perforation und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Das Highlight aber ist die 2-Dichten PU/PU-Sohle mit RUNNEX® activeBumper
- Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK. RUNNEX® activeBumper garantiert beste Dämpfungseigenschaften sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Der VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK hat eine deutlich höhere Energierückgabe als vergleichbare Materialien und man ist auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5179 vermittelt ein angenehm
- entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller
- passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen zertifiziert.
- Obermaterial: Microfasermaterial, Lochung im Quartier und Blatt, Textileinsätze
- Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
- Sohle: schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle
- Dämpfung: RUNNEX® activeBumper
- Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection
- Durchtritthemmung: metallfrei
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
- Passende Fußbetten: 5405 RUNNEX® Ersatzfußbetten aus Poliyou®
- Industrie
- Handwerk
- Lager
- Logistik
- Trockenbereiche
- ESD-Arbeitsplätze
- EN 20345:2011 S1P
- EN 61340-4-3:2001
- DGUV112-191
Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 5179-36 | Größe: | 36 | Marke: | RUNNEX® | Farbe: | schwarz/rot | Material: | Obermaterial: Microfasermaterial, Lochung im Quartier und Blatt, Textileinsätze Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch Sohle: schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle Dämpfung: RUNNEX® activeBumper Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection Durchtritthemmung: metallfrei Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® Passende Fußbetten: 5405 RUNNEX® Ersatzfußbetten aus Poliyou® | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze | Norm: | EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,14* | € 69,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,41* | € 69,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,58* | € 71,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,57* | € 75,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 76,27* | € 93,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|