| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475199 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042035753052 |
| |
|
| | |
| ABEBA Clog 37329 OB A E FO, SRC, weiss Gr. 42 Clog »37329« OB, A, FO, E, SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, E, SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Sanitized behandelt • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin • Kraftstoffbeständigkeit • Schutz vor Spritzwasser Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend Material: Gestricktes Textil Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Herstellerartikelnummer: | 37329/42 | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clog 42 weiß abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,22* | € 47,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 40,02* | € 52,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,21* | € 52,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,38* | € 52,87* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,72* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|