Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8475168
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023796548893
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

COFRA Sicherheitshalbschuh Rainproof S3 ESD SRC Gr.39 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Rainproof« S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC GRS
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Antistatisch, metallfrei
• Rutschfest mit APT PLATE - Zero Perforation
Fußbett: ECO-TECH aus POLY-GREEN Fußbett, anatomisch geformt, gelocht, antistatisch, zusätzliche Schicht aus antibakteriellem Stoff
Sohle: Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz,
Material: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET, mit SANY-DRY Innenfutter, Schaft aus jacquard Außengewebe ist aus 100% PET Garn, Hot Melt Hinterfütterung, Innenstütze ist aus Polyester 100% PET, Schnürsenkel und Laschenetikette aus hundertprozentig recyceltem Garn
Sicherheit: Vorderkappe aus Leder
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
73082-006/39
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 85,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,33*
€ 86,07*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 68,25*
€ 86,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,67*
€ 89,58*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,69*
€ 106,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,87*
€ 123,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,46*
€ 114,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,60*
€ 111,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.