Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8475143
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023796495548
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

COFRA Sicherheitshalbschuh Drumstep S3 ESD SRC Gr.44 (Arbeitsschuh)

Hallbschuh »Drumstep« S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: S3 SRC ESD
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Abriebfest
• Atmungsaktiv
• Hohe elektrische Leitfähigkeit
• Dauerhafter elektischer Widerstand
• Schockabsorbierend
• Rutschfest
• Metallfrei
Fußbett: COFRA SOFT ESD Fußbett, anatomisch, gelocht, aus Polyurethan
Sohle: ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber zwischen Absatz und Fußsohle
Material: TECHSHELL Gewebe,velourlederartige Mikrofaser, SANY-DRY Innenfuttermit APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
20770-000/44
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,94*
€ 82,43*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 64,9736*
€ 82,4636*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 84,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 84,81*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 80,65*
€ 100,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.