Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8475126
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023796470552
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

COFRA Sicherheitshalbschuh Monti S3 SRC Gr.45 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Monti« S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
• Nahtloser Schaft, reißfest
• Wasserabweisend
• Atmungsaktiv
• Abriebfest
• Schockabsorbierend
• Rutschfest
• Metallfrei
Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff
Material: TECHSHELL,SANY-DRY Innenfutter
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
45
Herstellerartikelnummer:
78802-000/45
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 66,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,56*
€ 66,19*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,87*
€ 66,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,99*
€ 67,87*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 64,88*
€ 81,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.