| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475105 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8023796430495 |
| |
|
| | |
| COFRA Sicherheitsschuh hoch Modigliani Black ESD S3 Gr.36 (Arbeitsschuh hoch) Stiefel »Modigliani Black« S3 SRC Zulassung/Norm: S3 SRC Ausführung: • Wasserabweisend • Antistatisch • Atmungsaktiv • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: EVANIT Fußbett aus einer Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke, thermogeformte, gelochte Beschichtung Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiberzwischen Absatz und Fußohle Material: Vollleder, Gewebe Innenfutter Sicherheit: Vorderkappe aus TPU Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Herstellerartikelnummer: | 20630-000/36 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,66* | € 82,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,63* | € 82,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,91* | € 84,16* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 84,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,04* | € 101,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|