Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht COFRA COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8475095
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023796189256
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

COFRA Sicherheitssandale Ace S1P Gr.36 (Arbeitssandale)

Sandale »Ace« S1P SRC

Zulassung/Norm: S1P SRC
Ausführung:
• Klettverschluß
• Atmungsaktiv
• Antistatisch
• Schockabsorbierend
• Hohe elektrische Leitfähigkeit
• Rutschfest
• Metallfrei
Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan
Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff, Support aus Polycarbonat und Glassfiber zwischen Absatz und Fußohle
Material: Leder und BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, SPHERA Innenfutter
Sicherheit: Vorderkappe aus Leder
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
36
Herstellerartikelnummer:
30040-001/36
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 83,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,05*
€ 83,81*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,08*
€ 83,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,05*
€ 84,97*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 84,28*
€ 103,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,55*
€ 123,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,95*
€ 122,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,43*
€ 113,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.