| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474918 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888277739 |
| |
|
| | |
| WICA Sicherheitshalbschuh Gavia S1P Gr.41 (Arbeitsschuh) Halbschuh »Gavia«, S1P SRA ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD SRA Ausführung: • Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material • Verschluss mit dehnbaren Textilösen • Sportliche Laufsohle, nicht kreidend • Komplett metallfrei Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett Sohle: EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend Material: Schaft und gepolsterte Lasche aus Textilmaterial Sicherheit: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle Weite: 10,5 Farbe: blau, schwarz abgesetzt Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Kennzeichen: | 30.1.032 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p blau, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,21* | € 38,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,22* | € 38,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,77* | € 43,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,43* | € 45,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,33* | € 70,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|